Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SLV - Monopoint DALI 16A maks HV maks. hvit - 1004685

KopierKopier
SLV - Monopoint DALI 16A maks HV maks. hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Punktbelysning

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163248358

Elnummer

3221771

Leverandørens varenummer

1004685

Typebeskrivelse

3221771

Type tilbehør/reservedel:

Punktbelysning

Farge:

Hvit

Antall ledere:

3

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

DALI MONOPOINT 3-TENNING FOR SPOT ELLER PENDEL MED DALI 3T ADAPTER