SLV - Mont.rør for DASAR PREM&GIMBLE UTENDØRS NEDGRAVD - 233792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Grå
Materiale - Plast
Lengde - 500 mm
Bredde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163172301
Elnummer
3209965
Leverandørens varenummer
233792
Typebeskrivelse
3209965
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Lengde:
500 mm
Bredde:
160 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
500 mm
Diameter:
160 mm
Innfellingshylse til armaturet DASAR PREMIUM 280 og GIMBLE OUT.


