SLV - NAUTILUS festeplate utenpål. FESTEP - 1002884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 17 mm
Bredde - 96 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163230797
Elnummer
3240322
Leverandørens varenummer
1002884
Typebeskrivelse
3240322
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
17 mm
Bredde:
96 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
17 mm
Diameter:
96 mm
Monteringsplate for enkel montering til NAUTILUS WL QPAR51


