Utgått

SLV - NAUTILUS SPIKE 316-stål 3K SPIKE - 1001962

KopierKopier
SLV - NAUTILUS SPIKE 316-stål 3K SPIKE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Edelstål

  • Kapslingsfarge - Sølv

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163221931

Elnummer

3240315

Leverandørens varenummer

1001962

Typebeskrivelse

3240315

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Edelstål

Kapslingsfarge:

Sølv

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Slagfasthet:

IK04

Maks systemeffekt:

9 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

105 mm

Type lysarmatur:

Jordspyd

Med baseplate:

nei

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Rustfritt stål 316 (1.4401)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

9...9 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

520...520 lm

Lysutbytte:

57,77778 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

1

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Diameter:

95 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

De flyttbare lyskasterne i familien NAUTILUS er bestselgere innen Plug & Play hos SLV, som i mange år har gjort utallige kommersielle og private uteområder mer attraktive. Årsakene er åpenbare: kompromissløs kvalitet både når det gjelder holdbarhet og fleksibilitet. Slik skaper utearmaturene fra NAUTILUS unik stemning og vakker lyssetting i hagen både i iskalde vinternetter og på varme sommerkvelder. Det spiller ingen rolle om Nautilus lyser opp blomster, trær eller vann. Familien NAUTILUS kommer i en rekke ulike utførelser, ulike typer, fasonger og farger, med støpsel eller åpen ledningsende, med monteringsplate eller jordspyd. Ved eksemplarer med GU10-sokkel må du ta hensyn til maksimale dimensjoner og wattstyrke for lyskilden som brukes (lyskilde bestilles separat).