SLV - NAUTILUS SPIKE festeplate 316 SPIKE - 1001963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163221948
Elnummer
3240316
Leverandørens varenummer
1001963
Typebeskrivelse
3240316
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
8,5 mm
Diameter:
95 mm
Monteringsplate i rustfritt stål til NAUTILUS SPIKE


