SLV - NAUTILUS SPIKE QPAR51 SO 11W SPIKE - 227410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 15000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163107143
Elnummer
3240312
Leverandørens varenummer
227410
Typebeskrivelse
3240312
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
15000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK03
Maks systemeffekt:
6 W
Fargetemperatur:
2700...4000 K
Høyde/dybde:
130 mm
Type lysarmatur:
Jordspyd
Med baseplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
1...11 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
400...400 lm
Lysutbytte:
66,66667 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Diameter:
95 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


