Utgått

SLV - NOBLO SP HV 27K 36° 3T 7,5W827 SKINNESPOT 1-TENNING - 1001866

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 1,5...7,5 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 62...620 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163221153

Elnummer

3224184

Leverandørens varenummer

1001866

Typebeskrivelse

3224184

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

1,5...7,5 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lysstrøm:

62...620 lm

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

350...350 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK02

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Maks systemeffekt:

7,5 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

620 lm

Virkningsgrad:

1

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Høyde/dybde:

107 mm

Lengde:

105 mm

Ytre diameter:

50 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Lysutbytte:

82,66667 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

NOBLO SPOT DIM
hvit, 7,5W/827 2700K, 36°, inkl. 3-tenning adapter
NOBLO LED-spot for 3T-strømskinne som kan dreies og svinges. Leveres med adapter for trefase / 3-tenning skinnesystem. Skinnespotten vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt til moderne lyskonsepter.
Er produsert i aluminium og er utstyrt med en Premium LED. Dimmebar med faseavsnitt