Utgått

SLV - NUM LED-DRIVER 10 W 250 mA "LED-DRIVER ""S""" - 1004058

KopierKopier
SLV - NUM LED-DRIVER 10 W 250 mA "LED-DRIVER ""S"""

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 26...26 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163242080

Elnummer

6603040

Leverandørens varenummer

1004058

Typebeskrivelse

6603040

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

26...26 V

Utgangsstrøm:

250...250 mA

Utgangseffekt:

10...10 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

65 mm

Bredde:

39 mm

Høyde:

20 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-DRIVER UTEN DIM FOR NUMINOS DL SMALL 6-10W MED 250MA FORMAT 65X39X20 MM