Utgått

SLV - NUMINOS DL S LED SO/SO 27K 55° DOWNLIGHT UTEN DRIVER - 1003775

KopierKopier
SLV - NUMINOS DL S LED SO/SO 27K 55° DOWNLIGHT UTEN DRIVER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163239257

Elnummer

3215842

Leverandørens varenummer

1003775

Typebeskrivelse

3215842

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

8,6 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Innbygd diameter:

68...68 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

DC

Nominell strøm:

250...250 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for lampeeffekt:

1,5...8,6 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

670...670 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

77,90698...77,90698 lm/W

Virkningsgrad:

1

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

52 mm

Bredde:

80 mm

Høyde/dybde:

52 mm

Ytre diameter:

80 mm

Innebygd lengde:

68...68 mm

Innbygningsbredden:

68...68 mm

Installasjonshøyde:

55...55 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Unified Glare Ratio (UGR):

21

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

NUMINOS® DOWNLIGHT LEVERES UTEN LED-DRIVER - VALG AV "UTEN DIM", FASEAVSNITT DIM ELLER DALI
ETT LYSSYSTEM. FOR ALLE BRUKSOMRÅDER.
For å lykkes

STØRRE FRIHET MED SYSTEM.
UANSETT HVA DU HAR – NUMINOS® ER EN FANTASTISK INSPIRASJONSKILDE.
NUMINOS® belysningssystem gir deg konstante lysegenskaper
og moderne design til all slags bruk:
•• For kontorlandskap
•• Butikker og supermarked
•• Hotell og restauranter
•• Hjemme
•• og mye mer

Fra hotellet til kontoret, til arbeidsplassen eller private rom. Fra bruken, til teknikken, og helt til detaljene i designet: Så bra at de modulære Down- og Spotlights lar seg konfigureres akkurat slik planleggingen eller bruksområdet krever det. Jo mer mangfoldig prosjektet ditt
er, jo mer profitterer du av NUMINOS® belysningsystem.

ENESTÅENDE MANGFOLD, FELLES EGENSKAP.
Velg mellom:
•• Downlight eller spotlight
•• Størrelser og funksjon
•• Armaturhusets farge (Sort/hvit)
•• Reflektortype
•• Justerbare eller faste versjoner
•• Effektklasser

De forskjellige varientene har:
•• LED-modul med høy ytelse, med valg av lysfargene 2700K/3000K/4000K
•• Fargekvalitet CRI>90
•• Blendingsvurdering UGR mindre enn <22

DOWNLIGHTS;
Finnes i syv varianter (68-75mm til 176-186mm), med kraftige LED-moduler i tre lysfarger (2700K, 3000K, 4000K) og blendingsvurderinger (UGR 16, 19, 22).
Valgbare reflektorer med spredningsvinkel på 20°, 40° eller 55°.
Forskjellige effektfilter (frostet/prismatiske/elliptiske/heksagonale) kan fås som tilbehør.
Dekorring som synlig avslutning i fargevalgene hvitt, sort eller krom.
NUMINOS® downlights finnes som faste eller vippebare versjoner (4 x faste og 3 x kardanske (360-vipp)).