SLV - NUMINOS GIMBLE S HV 4000K 40° 360-VIPP DOWNLIGHT U/DRVR - 1005916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 1...8,6 W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Lysstrøm - 79...790 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Numinos gimble s
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163258784
Elnummer
3255843
Leverandørens varenummer
1005916
Typebeskrivelse
3255843
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for lampeeffekt:
1...8,6 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lysstrøm:
79...790 lm
Egnet til påbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
250...250 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK01
Isoleringsklasse:
III
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Maks systemeffekt:
8,6 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm:
790 lm
Virkningsgrad:
1
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
100 mm
Høyde/dybde:
66 mm
Lengde:
70 mm
Ytre diameter:
100 mm
Innbyggingsbredde:
90 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
70 mm
Innbyggingslengde:
90 mm
Innebygget diameter:
90...92 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
1...1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Lysutbytte:
77,9 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Unified Glare Ratio (UGR):
19
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei