Utgått

SLV - NUMINOS GIMBLE S SO/HV 4K 20° 360-VIPP DOWNLIGHT U/DRVR - 1005904

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163258906

Elnummer

3255815

Leverandørens varenummer

1005904

Typebeskrivelse

3255815

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

8,6 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Innbygd diameter:

90...92 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

250...250 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK01

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for lampeeffekt:

1...8,6 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

790...790 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

77,9...77,9 lm/W

Virkningsgrad:

1

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

70 mm

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

66 mm

Ytre diameter:

100 mm

Innebygd lengde:

90...90 mm

Innbygningsbredden:

90...90 mm

Installasjonshøyde:

70...70 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av downlights og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdesign. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE S innfelt downlight som kan vippes ut til 60° og dreies 355°, perfekt for saltak med høyere takvinkel eller shoplight. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Sjekk ut mulighetene med NUMINOS® fra SLV. S-versjonen av GIMBLE er designet for hulltak Ø90-92 men kan fylle opp til Ø150 mm ved bruk av rehabring eller firkanthull med rehabramme. Valg av sort eller hvit. GIMBLE-serien omfatter også størrelser XS, M, L og XL med opp til 3750 lm lysytelse.