SLV - Numinos L REHAB RING FIRK SO TILBEHØR NUMINOS - 1006149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Bruksområde - Andre
Materiale - Stål
For høyspenningslamper - nei
For lavspenningslamper - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163262170
Elnummer
3221969
Leverandørens varenummer
1006149
Typebeskrivelse
3221969
Egnet for LED lamper:
Ja
Bruksområde:
Andre
Materiale:
Stål
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
nei
Innbyggingslengde:
175 mm
Innbyggingsbredde:
175 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
210 mm
NUMINOS® DL L Rehab-ramme
Muliggjør bruk av L i firkant-hulltak Ø 17,0 - 20,0 cm
Muliggjør bruk av L i firkant-hulltak Ø 17,0 - 20,0 cm


