SLV - Numinos L REHAB RING HV TILBEHØR NUMINOS - 1006148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Bruksområde - Andre
Materiale - Stål
For høyspenningslamper - nei
For lavspenningslamper - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Numinos
EAN/GTIN
4024163262187
Elnummer
3221964
Leverandørens varenummer
1006148
Typebeskrivelse
3221964
Egnet for LED lamper:
Ja
Bruksområde:
Andre
Materiale:
Stål
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
nei
Innbyggingslengde:
175 mm
Innbyggingsbredde:
175 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
210 mm
Muliggjør bruk av L i hulltak Ø8,5 - 17,5 cm


