SLV - Numinos M REHAB RING SO TILBEHØR NUMINOS - 1006143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Bruksområde - Andre
Materiale - Stål
For høyspenningslamper - nei
For lavspenningslamper - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Numinos
EAN/GTIN
4024163262231
Elnummer
3221958
Leverandørens varenummer
1006143
Typebeskrivelse
3221958
Egnet for LED lamper:
Ja
Bruksområde:
Andre
Materiale:
Stål
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
nei
Innbyggingslengde:
145 mm
Innbyggingsbredde:
145 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
180 mm
Muliggjør bruk av M i hulltak Ø8,5 - 13,0 cm


