SLV - NUMINOS S Linse Prismatisk TILBEHØR NUMINOS - 1004787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avvlending
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163249379
Elnummer
3221977
Leverandørens varenummer
1004787
Typebeskrivelse
3221977
Type tilbehør/reservedel:
Avvlending
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
55 °
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
2 mm
Bredde:
40 mm
Høyde/dybde:
2 mm
Diameter:
40 mm
Et SLV-produkt
Oppdag SLV-serien


