SLV - Numinos S REHAB RING FIRK HV TILBEHØR NUMINOS - 1006142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Bruksområde - Andre
Materiale - Stål
For høyspenningslamper - nei
For lavspenningslamper - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163262248
Elnummer
3221972
Leverandørens varenummer
1006142
Typebeskrivelse
3221972
Egnet for LED lamper:
Ja
Bruksområde:
Andre
Materiale:
Stål
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
nei
Innbyggingslengde:
120 mm
Innbyggingsbredde:
120 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
150 mm
NUMINOS® DL S Rehab-ramme
Muliggjør bruk av S i firkant-hulltak Ø 12,0 - 15,0 cm
Muliggjør bruk av S i firkant-hulltak Ø 12,0 - 15,0 cm


