Utgått

SLV - Numinos S REHAB RING FIRK SO TILBEHØR NUMINOS - 1006141

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for LED lamper - Ja

  • Bruksområde - Andre

  • Materiale - Stål

  • For høyspenningslamper - nei

  • For lavspenningslamper - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163262255

Elnummer

3221967

Leverandørens varenummer

1006141

Typebeskrivelse

3221967

Egnet for LED lamper:

Ja

Bruksområde:

Andre

Materiale:

Stål

For høyspenningslamper:

nei

For lavspenningslamper:

nei

Med plass for styreapparater:

nei

Innbyggingslengde:

120 mm

Innbyggingsbredde:

120 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

150 mm

NUMINOS® DL S Rehab-ramme
Muliggjør bruk av S i firkant-hulltak Ø 12,0 - 15,0 cm