SLV - Numinos S REHAB RING HV TILBEHØR NUMINOS - 1006140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Bruksområde - Andre
Materiale - Stål
For høyspenningslamper - nei
For lavspenningslamper - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163262262
Elnummer
3221962
Leverandørens varenummer
1006140
Typebeskrivelse
3221962
Egnet for LED lamper:
Ja
Bruksområde:
Andre
Materiale:
Stål
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
nei
Innbyggingslengde:
120 mm
Innbyggingsbredde:
120 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
150 mm
NUMINOS® DL S Rehab ring
Muliggjør bruk av S i hulltak Ø8,5 - 13,0 cm
Muliggjør bruk av S i hulltak Ø8,5 - 13,0 cm


