SLV - Numinos S REHAB RING SO TILBEHØR NUMINOS - 1006139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Bruksområde - Andre
Materiale - Stål
For høyspenningslamper - nei
For lavspenningslamper - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163262279
Elnummer
3221957
Leverandørens varenummer
1006139
Typebeskrivelse
3221957
Egnet for LED lamper:
Ja
Bruksområde:
Andre
Materiale:
Stål
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
nei
Innbyggingslengde:
120 mm
Innbyggingsbredde:
120 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
150 mm
Muliggjør bruk av S i hulltak Ø8,5 - 13,0 cm


