SLV - Numinos XL REHAB RING FIRK SO TILBEHØR NUMINOS - 1006153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Bruksområde - Andre
Materiale - Stål
For høyspenningslamper - nei
For lavspenningslamper - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Numinos
EAN/GTIN
4024163262132
Elnummer
3221970
Leverandørens varenummer
1006153
Typebeskrivelse
3221970
Egnet for LED lamper:
Ja
Bruksområde:
Andre
Materiale:
Stål
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
nei
Innbyggingslengde:
205 mm
Innbyggingsbredde:
205 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
220 mm
Muliggjør bruk av XL i firkant-hulltak Ø 20,0 - 22,0 cm


