SLV - NUMINOS XS Bikube/Honeycomb TILBEHØR - 1005615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163255356
Elnummer
3248599
Leverandørens varenummer
1005615
Typebeskrivelse
3248599
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Stål
Strålingsvinkel:
55 °
Farge:
Svart
Perforert raster:
Ja
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Høyde/dybde:
2 mm
Diameter:
32 mm
NUMINOS® XS Bikubefilter/Honeycomb demper blending og bryter opp lyskegle


