SLV - NUMINOS XS Linse Ellipse TILBEHØR - 1005612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Linse
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Fokuslinse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163255387
Elnummer
3248596
Leverandørens varenummer
1005612
Typebeskrivelse
3248596
Type tilbehør/reservedel:
Linse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Fokuslinse
Materiale:
Glass
Strålingsvinkel:
55 °
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Klar
Høyde/dybde:
2 mm
Diameter:
32 mm


