SLV - Numinos XS REHAB RING FIRK HV TILBEHØR NUMINOS - 1006138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Bruksområde - Andre
Materiale - Stål
For høyspenningslamper - nei
For lavspenningslamper - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Numinos
EAN/GTIN
4024163262286
Elnummer
3221971
Leverandørens varenummer
1006138
Typebeskrivelse
3221971
Egnet for LED lamper:
Ja
Bruksområde:
Andre
Materiale:
Stål
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
nei
Innbyggingslengde:
95 mm
Innbyggingsbredde:
95 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
130 mm
Rehab-ramme
Muliggjør bruk av XS i firkant-hulltak Ø 8,5 - 13,0 cm


