SLV - OCULUS PD LEDPD 1x SO DTV 2-3K LED PENDEL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 780 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163248228
Elnummer
3209960
Leverandørens varenummer
1004672
Typebeskrivelse
3209960
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm
780 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
2700...2700 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Glass matt/satinert
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
250...250 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Reflektor
Reflektor
Helblank/Høyglans
Lysfordeling
Symmetrisk
Lysstråling
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar
Nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
25000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK01
Isoleringsklasse
II
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Egnet for lampeeffekt
2...11 W
Maks systemeffekt
11 W
Lysutbytte
47 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad
1
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Farge på lys justerbar
Trinnløs
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
90 mm
Høyde/dybde
90 mm
Lengde
90 mm
Diameter
90 mm
Oppheng medfølger
Ja
Pendellengde fra/til
2500...2500 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
1,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Med høy fargegjengivelsesindeks (CRI>90) og Dim-to-Warm-dimming (2000-3000 K), gir alle armaturene i OCULUS-serien et varmt og behagelig lys. Den spesielle linseopptikken gir en skarp konturert lyseffekt, noe som gjør armaturet ideell til aksentbelysning i kontorer, kafeer, hoteller og restauranter. Ved å bruke den medfølgende frostede glasset, kan armaturet også tilpasses en diffus lysfordeling.