SLV - ONE 60 PD DALI UP/DOWN, innendørs LED pendelarmatur sort CCT-bryter 3000/4000K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja
Egnet for lampeeffekt - 25...25 W
Effektiv lysstrøm - 1500 lm
Fargetemperatur - 3000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163249119
Elnummer
3309161
Leverandørens varenummer
1004761
Typebeskrivelse
3309161
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Ja
Egnet for lampeeffekt
25...25 W
Effektiv lysstrøm
1500 lm
Fargetemperatur
3000...4000 K
Egnet for pendeloppheng
Ja
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
2
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
60...600 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte/indirekte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
30000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
30000 %
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK01
Isoleringsklasse
I
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Med luftspalter
Nei
Maks systemeffekt
25 W
Lysutbytte
60 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad
1
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Bredde
600 mm
Høyde/dybde
45 mm
Lengde
600 mm
Ytre diameter
600 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
5
Ledertversnitt
1,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Farge på lys justerbar
Trinn
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
ONE 60 PD DALI UP/DOWN
Innendørs LED pendelarmatur sort CCT-bryter 3000/4000 K
Perfekt til representative rom: det nye pendelarmaturet fra ONE-serien er moderne og absolutt iøynefallende. Samtidig kreves det lite vedlikehold, og med en forventet levetid på opptil 30 000 timer, er dette et godt valg til både hoteller og restauranter, men også til stilige butikker. Lysstemningen (3000/4000 K) velges via CCT-bryteren ved montering. Fargegjengivelsesindeksen (CRI> 90) sørger for høy kvalitet på det ringformede lyset som stråler både oppover og nedover og kan dimmes med DALI.