Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SLV - PARA FLAC DALI, high Bay sort 4000K, 150w, ip65 - 1003107

KopierKopier
SLV - PARA FLAC DALI, high Bay sort 4000K, 150w, ip65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 104 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 12800...12800 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163232944

Elnummer

3311541

Leverandørens varenummer

1003107

Typebeskrivelse

3311541

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

104 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

12800...12800 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

160...1600 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Matt

Materiale i reflektor:

Aluminium

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Slagfasthet:

IK04

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for nødlys:

nei

Egnet for lampeeffekt:

10...104 W

Armatureffektivitet:

123...123 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Høyde/dybde:

275 mm

Ytre diameter:

320 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

nei

PARA FLAC DALI High Bay, Pendel, LED, 4000 K, sort, 104 W, DALI, IP65
PARA FLAC LED DALI High Bay / pendel er med sine spesielle lysegenskaper ideell for det tekniske, industrielle område. Takket være beskyttelsesgrad IP 65 er den beskyttet mot ytre påvirkninger. Pendelen har en systemeffekt på 104 watt og lysutbytte på 128 lm/W som egner seg dermed perfekt til hallbelysning. I tillegg har den overbevisende kvalitet med kapsling av aluminium. Som tilvalg finnes skjerm i flere farger og avskjermingsdeksel for å redusere blending når observert nedenfra. Dimming gir økt levetid og flere scenario for areal.

SLV

Et SLV-produkt

Oppdag SLV-serien