SLV - PHELIA gulvarmatur sort E27 GULVARMATUR - 146010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - E27
Egnet for lampeeffekt - 1...23 W
Maks systemeffekt - 23 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163158749
Elnummer
3248607
Leverandørens varenummer
146010
Typebeskrivelse
3248607
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
E27
Egnet for lampeeffekt:
1...23 W
Maks systemeffekt:
23 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Høyde/dybde:
200 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Antall lysarmaturhoder:
1
Bevegelig lyshode:
Ja
Med separat leselys:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Stål
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Andre
Avdekningens farge:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Andre
Med reflektor:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Justerbar:
Ja
Med bryter:
Ja
Med dimmer:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
450...450 lm
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
240 mm
Lengde:
1720 mm
Pluggbar elektrisk tilkobling:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Stålampen PHELIA fås i flere fargevarianter. Den overbevi-ser med en elegant, kjegleformet lampeskjerm og rene lin-jer. Lampen i aluminium og stål har en integrert E27-sokkel som gjør at den egner seg til LED-lyskilder. Stålampen PHELIA leveres med en ledning som har en integrert fotbryter og kobles direkte til strømnettet (230 V).


