SLV - PIKTOGRAMFOLIE F/P-LIGHT 2'-s TILBEHØR NØDLYS - 240010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Rett fram / opp
Dobbelsidig - nei
Lengde - 353 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
P-Light
EAN/GTIN
4024163163002
Elnummer
6603093
Leverandørens varenummer
240010
Typebeskrivelse
6603093
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Rett fram / opp
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
353 mm
Bredde:
165 mm
Deteksjonsavstand:
30 m
Materialtykkelse:
1 mm
PIKTOGRAMFOLIE, til P-LIGHT nødutgangsbelysning, 2-er-sett, L/H 35,3/16,5 cm


