SLV - PIKTOGRAMFOLIE F/P-LIGHT 3'-s TILBEHØR NØDLYS - 240009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Høyre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 353 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163162999
Elnummer
6603092
Leverandørens varenummer
240009
Typebeskrivelse
6603092
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Høyre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
353 mm
Bredde:
165 mm
Deteksjonsavstand:
30 m
Materialtykkelse:
1 mm
PIKTOGRAMFOLIE, til P-LIGHT nødutgangsbelysning, 3-er-sett, L/H 35,3/16,5 cm


