SLV - PIKTOGRAMFOLIE P-LIGHT 33 4'er TILBEHØR NØDLYS - 240008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Rett fram / opp
Dobbelsidig - nei
Lengde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
P-Light
EAN/GTIN
4024163162982
Elnummer
6603091
Leverandørens varenummer
240008
Typebeskrivelse
6603091
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Rett fram / opp
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
300 mm
Bredde:
161 mm
Deteksjonsavstand:
30 m
Materialtykkelse:
1 mm
PIKTOGRAMFOLIE, til P-LIGHT nødutgangsbelysning, 4-er-sett, skrå piler i alle retninger, L/H 30/16,1 cm


