Utgått

SLV - PLASTRA 104 CL TC-DSE SQmax50W max 50 W malingsbar Gips - 148002

KopierKopier
SLV - PLASTRA 104 CL TC-DSE SQmax50W max 50 W malingsbar Gips

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Egnet for lampeeffekt - 25...25 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163093408

Elnummer

3104372

Leverandørens varenummer

148002

Typebeskrivelse

3104372

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Egnet for lampeeffekt:

25...25 W

Maks systemeffekt:

25 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

970...970 lm

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

E27

Hus, overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...0 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

38,8...38,8 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

250 mm

Høyde/dybde:

95 mm

Lengde:

250 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Med gipsarmaturet PLASTRA 104 har du en helt unik takarmatur med ren formgivning. armaturet er beregnet til bruk med for opptak av E27 allbruks- eller sparelyskilder og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Slipepapiret som finnes i produktemballasjen skal brukes til overflaterengjøring. armaturet kan etter grunning males individuelt med veggfarge.