Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SLV - PLASTRA DWL QPAR51 SQmax35W max 35W MALINGSBAR GIPS - 148071

KopierKopier
SLV - PLASTRA DWL QPAR51 SQmax35W max 35W MALINGSBAR GIPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 240...2240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163160629

Elnummer

3221941

Leverandørens varenummer

148071

Typebeskrivelse

3221941

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

240...2240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Maks systemeffekt:

4 W

Fargetemperatur:

2700...4000 K

Innbygd diameter:

115...115 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

4...35 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

280...280 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

70...70 lm/W

Virkningsgrad:

1

Justerbar strålevinkel:

Trinn

Høyde/dybde:

115 mm

Ytre diameter:

130 mm

Innebygd lengde:

135...135 mm

Innbygningsbredden:

115...115 mm

Installasjonshøyde:

135...135 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med PLASTRA innfelt armatur får du en helt individuell gipsarmatur i rene, klare former. armaturet er beregnet til bruk med GU10 halogen eller retrofit LED-lyskilde og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Slipepapiret som finnes i produktemballasjen skal brukes til overflaterengjøring. armaturet kan etter grunning males individuelt med veggfarge.