SLV - PVC tekstilkbl 3-leder 10m SO sort tekstilledning - 961270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 3
Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163144209
Elnummer
1003245
Leverandørens varenummer
961270
Typebeskrivelse
1003245
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
3
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Materiale i ytre kappe:
Stoff (tekstil)
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
230 V
Leder overflate:
Fortinnet
Nominelt ledertversnitt (AWG):
0,75 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Fletting
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Fletting
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
6 mm
Kabelhøyde ca.:
6 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
6 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...30 °C
Merkespenning U:
230 V
Lederform:
Rund
Vekt:
541 kg/km


