SLV - QUADRASS PD E27 hvit PD E27 - 1003432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Glass
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 25000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163235891
Elnummer
3254993
Leverandørens varenummer
1003432
Typebeskrivelse
3254993
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Glass
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
25000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
8 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Reflektor:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Slagfasthet:
IK02
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for nødlys:
nei
Armatureffektivitet:
100...100 lm/W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
800...800 lm
Egnet for lampeeffekt:
1...40 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
95 mm
Høyde/dybde:
250 mm
Lengde:
95 mm
Maks. armlengde:
Ja
Pendellengde:
300...2500 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


