SLV - QUICK HURTIGKLEMMER GU10 HURTIGKLE - 1000909
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kabelutløp - Rør
Monteringsmetode - Andre
Antall innføringer - 2
Uttakslengde - 150 mm
Uttaksbredde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163192019
Elnummer
3235699
Leverandørens varenummer
1000909
Typebeskrivelse
3235699
Type kabelutløp:
Rør
Monteringsmetode:
Andre
Antall innføringer:
2
Uttakslengde:
150 mm
Uttaksbredde:
5 mm
Selvklebende:
nei
Med plugg og skrukrok:
nei
Med skrukrok:
nei
Uttaksdiameter:
25 mm


