SLV - Reflektor for PARA FLAC LED FOR P - 1000918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163192101
Elnummer
3311542
Leverandørens varenummer
1000918
Typebeskrivelse
3311542
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
45 °
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
450 mm
Bredde:
450 mm
Høyde/dybde:
105 mm
Diameter:
450 mm


