SLV - REFLEKTOR for SUPROS 20° FOR S - 114102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Fokuslinse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163145053
Elnummer
3254957
Leverandørens varenummer
114102
Typebeskrivelse
3254957
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Fokuslinse
Materiale:
Glass
Strålingsvinkel:
20 °
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Klar
Høyde/dybde:
26 mm
Diameter:
49 mm


