SLV - REFLEKTOR for SUPROS 40° FOR S - 114104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163145060
Elnummer
3254958
Leverandørens varenummer
114104
Typebeskrivelse
3254958
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Glass
Strålingsvinkel:
40 °
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
50 mm
Bredde:
80 mm
Høyde/dybde:
49 mm
Diameter:
80 mm


