SLV - Refraktor for PARA FLAC PD FOR P - 1001691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163201629
Elnummer
3311543
Leverandørens varenummer
1001691
Typebeskrivelse
3311543
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
320 °
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
430 mm
Bredde:
430 mm
Høyde/dybde:
161 mm
Diameter:
430 mm


