SLV - Rettskjøt DALI 16A sort TILBEHØR STRØMSKINNE DALI - 1002641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Svart
Lengde - 106 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163228572
Elnummer
3221746
Leverandørens varenummer
1002641
Typebeskrivelse
3221746
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Svart
Lengde:
106 mm
For bustilkobling:
Ja
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
25 mm
Høyde:
28 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


