SLV - rettskjøt F/1T sølvGR EL TILBEHØR 1-TENNING - 143092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Grå
Lengde - 64 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163092975
Elnummer
3224020
Leverandørens varenummer
143092
Typebeskrivelse
3224020
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Grå
Lengde:
64 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
18 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


