Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SLV - Rettskjøt mulig eltilk 16A GR TILBEHØR 3-TENNING - 145664

KopierKopier
SLV - Rettskjøt mulig eltilk 16A GR TILBEHØR 3-TENNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Grå

  • Lengde - 260 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163122795

Elnummer

3221820

Leverandørens varenummer

145664

Typebeskrivelse

3221820

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Grå

Lengde:

260 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Plast

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

36 mm

Høyde:

32 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

3-tennings strømskinne av aluminium til armaturer med 230V 3-tennings adaptere (utenpåliggende). Kan monteres rett på veggen eller utenpåliggende i tak ved hjelp av borehullene. Den utenpåliggende varianten av dette systemet fås i flere farger og lengder. Alternativt finnes det også en innfelt variant, samt egne versjoner for DALI eller 1-tenning.