Utgått

SLV - RUSTY SLOT 50 PULL IP44 max11W max. 11W - 229410

KopierKopier
SLV - RUSTY SLOT 50 PULL IP44 max11W max. 11W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

  • Slagfasthet - IK02

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163107563

Elnummer

3209973

Leverandørens varenummer

229410

Typebeskrivelse

3209973

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Slagfasthet:

IK02

Maks systemeffekt:

11 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

500 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

nei

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Lysfordeler:

Andre

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for lampeeffekt:

1...11 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

880...880 lm

Lysutbytte:

50 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

1

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

120 mm

Lengde:

500 mm

Diameter:

120 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

RUSTY SLOT 50, utendørs PULLERT, TC-DSE, IP44, rusted steel, L/W/H 12/12/50 cm, max. 11W