SLV - RUSTY SLOT 80 PULL IP44 max11W max. 11W - 229411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - nei
Effektiv lysstrøm - 600 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163107556
Elnummer
3209974
Leverandørens varenummer
229411
Typebeskrivelse
3209974
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med lyskilde:
nei
Effektiv lysstrøm:
600 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Med Fotplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Kapslingsmateriale:
Stål
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
nei
Lysfordeler:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
II
Egnet for lampeeffekt:
11...11 W
Maks systemeffekt:
11 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Lysutbytte:
50 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Andre
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
120 mm
Høyde/dybde:
800 mm
Lengde:
120 mm
Diameter:
120 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei