Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SLV - S-TRACK DALI 230V 1m 3T SO STRØMSKINNE DALI - 1004937

KopierKopier
SLV - S-TRACK DALI 230V 1m 3T SO STRØMSKINNE DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 220...250 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3680 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163250870

Elnummer

3221720

Leverandørens varenummer

1004937

Typebeskrivelse

3221720

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

220...250 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3680 W

Farge:

Svart

Lengde:

1000 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Blank

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Bøybar:

nei

Bredde:

36 mm

Høyde:

36 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

DALI STRØMSKINNE 3-TENNING FOR LYSUTSTYR MED DALI 3T ADAPTER