SLV - Sett med avstandsHOLDe ENOLAWL MED AVSTAN - 1002853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163230490
Elnummer
3225187
Leverandørens varenummer
1002853
Typebeskrivelse
3225187
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
14 mm
Diameter:
10 mm
Avstandholdersett til montering av armatur i ENOLA SQUARE- og ROUND-serien


