Utgått

SLV - SITRA LWL UP/DWN LED RUST3K/4K LWL UP/DW - 1005157

KopierKopier
SLV - SITRA LWL UP/DWN LED RUST3K/4K LWL UP/DW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Brun

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163252539

Elnummer

3254934

Leverandørens varenummer

1005157

Typebeskrivelse

3254934

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Brun

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Egnet for lampeeffekt:

24...24 W

Maks systemeffekt:

24 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2700...2700 lm

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

600...600 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

50000 %

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

112,5...112,5 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

84 mm

Høyde/dybde:

110 mm

Lengde:

300 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

SITRA er en moderne armaturserie fra SLV, som har mangfoldige bruksområder utendørs. Også den rustfargede SITRA CUBE L UP/DOWN veggarmaturet passer sømløst inn i enhver byggestil. Den indirekte belysningen iscenesetter enhver fasade på spennende vis. Takket være den robuste konstruksjonen, i aluminium, så vel som beskyttelsesgrad IP44, er SITRA CUBE L UP/DOWN veggarmaturet holdbar og optimalt beskyttet. 24 Watt, 2800 Lumen, lysfargen kan velges ved hjelp av en CCT-bryter, 3000 eller 4000 Kelvin, kjennetegner den integrerte LED-armaturet. Monteringen er tidsbesparende enkel. armaturet kan kobles direkte til vanlig 230V ledningsnett. Valg av antrasitt, hvit eller rustfarget utførelse.