Utgått

SLV - SLOTBOX 40 PULL LED 4,5W IP44 PULLERT - 232135

KopierKopier
SLV - SLOTBOX 40 PULL LED 4,5W IP44 PULLERT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Slagfasthet - IK04

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163140485

Elnummer

3217058

Leverandørens varenummer

232135

Typebeskrivelse

3217058

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK04

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

400 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

nei

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

700...700 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Andre

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Indirekte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

160...160 lm

Lysutbytte:

20 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

1

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

70 mm

Lengde:

120 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

SLOTBOX 40 pullert stråler indirekte og overbeviser med sitt uvanlige utseende. Den er utstyrt med en varmhvit LED av høy kvalitet og utgjør en vellykket blanding av effektivitet og karakteristisk design. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Et betongankersett for sikker montering av armaturet er inkludert i leveransen. Takket være den integrerte LED-Driveren kobles de to variantene direkte til 230 V nettspenning . Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.