Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SLV - SLV LED-Driver 40W 1050mA Triac faseavsnitt - 464804

KopierKopier
SLV - SLV LED-Driver 40W 1050mA Triac faseavsnitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 19...19 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163157735

Elnummer

6603063

Leverandørens varenummer

464804

Typebeskrivelse

6603063

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

19...19 V

Utgangsstrøm:

1050...1050 mA

Utgangseffekt:

4...40 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

166 mm

Bredde:

52 mm

Høyde:

24 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-Driver 40W Fase
40 W, 1050mA, triac, kan dimmes, faseavsnitt DIM,
CC-seriekobling LED-Driver som kan dimmes, 1050 mA konstantstrøm og en effekt på 0-40 watt. Kan dimmes med faseavsnitt. LED må kobles i seriekobling.