SLV - SOMNILA FLEX LEDWL3K HV VE USB FLEX LE - 1003459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 36000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163236164
Elnummer
3248644
Leverandørens varenummer
1003459
Typebeskrivelse
3248644
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
36000 h
Egnet for lampeeffekt:
1...40 W
Maks systemeffekt:
13,2 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1300...1300 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
100...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-10...45 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Med luftspalter:
nei
Armatureffektivitet:
98,48...98,48 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
260 mm
Høyde/dybde:
400 mm
Lengde:
320 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
innendørs LED veggarmatur 3000K hvit versjon
venstre inkl. USB-koblingspunkt
Armaturserien SOMNILA egner seg perfekt til soveroms-eller lesearmatur med sitt innovative og brukervennlige ar-maturkonsept. Den elegante veggarmaturet består av lak-kert, hvitt eller sort aluminium. Den vekker begeistring med profesjonell mekanikk og moderne LED-teknologi. Den er utstyrt med et USB-koblingspunkt samt passende smart-telefonholder, noe som gir armaturet en klar merverdi. Spottene kan justeres individuelt og gir en optimal, foku-sert belysning. Den andre lyskilden med E27 fungerer som allmennbelysning. Ved behov kan armaturets to lyskilder brukes uavhengig av hverandre, siden de ha hver sin bryter. armaturet fås med høyre- og venstremontering, slik at du kan integrere dem i rommet slik det passer best. Dette armaturet inneholder integrert LED på lesespot. Energiklasse G. Lyskilde E27 kan byttes ut.


